すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109DY-108A

品名 : φ6.5x 90mm 精密用クリーニングスティック(100本)

仕様

全長90mmヘッド径φ6.5mm
材質ポリエステル 入数100本
耐酸性、耐溶剤性
販売価格

7,240(税抜)/ 7,964円(税込)

カタログ価格

7,240円(税抜)/7,964円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/07/26 17:24現在)

更新
商品入数100販売単位PACK
バリエーション一覧
EA109DY-108A φ6.5x 90mm 精密用クリーニングスティック(100本)
EA109DY-115A φ3.0x 76mm 精密用クリーニングスティック(100本)
ウェブカタログ画像
※100本入
  • ※100本入

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top