すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109DZ-37B

品名 : 歯ブラシ(システマ/コンパクト/ふつう/6本)

仕様

全長230mmかたさふつう
入数6本材質本体:ポリプロピレン
ラバー部:EPDM、ポリプロピレン
毛:飽和ポリエステル樹脂
コンパクト4列ヘッド
口内の奥の歯周ポケットへ届きやすい薄型ヘッド
超極細毛で歯周ポケット奥の歯周病プラークまで徹底除去
歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌・除去
歯周病は、30代以上の3人に2人がかかっていると言われる細菌感染症です。
システマは、歯周病の原因である細菌が歯周ポケット(歯と歯ぐきのすき間)で繁殖しやすいことに着目。様々なアイテムを通じて歯周病セルフケアをサポートしていきます。
ハンドル色多数あります。(色指定不可)
販売価格

1,920(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/20 20:37現在)

更新
商品入数6販売単位
カタログページ2129ページ
バリエーション一覧
EA109DZ-36B 歯ブラシ(システマ/コンパクト/やわらかめ/6本)
EA109DZ-37B 歯ブラシ(システマ/コンパクト/ふつう/6本)
ウェブカタログ画像
6本入り※色指定不可
  • 6本入り※色指定不可
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2128ページ
  • エスコ便利カタログ2129ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top