すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109GD-5

品名 : 225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付)

大きなハンドルで力がかけやすい形状です

仕様

ブラシ材質ハンドル材質プラスチック
全長225mmブラシサイズ15×80mm
先端毛丈約15mm
線径0.2mm重量69g
販売価格

610(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 133

(2025/12/16 20:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0611ページ
バリエーション一覧
EA109GD-5 225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付)
EA109GD-15 [EA109GD-5用] 替えブラシ
その他関連
仕様別商品EA109GC-5 : 225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付)
仕様別商品EA109GE-5 : 225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ610ページ
  • エスコ便利カタログ611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top