すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109HM

品名 : 3本組 ポスターカラー筆

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>3本組セット
サイズ
1号、3号、5号 各1本用途レタリング、イラスト、塗り込み用
材質毛:山羊毛、柄:竹全長1号:230mm、3号:240mm、5号:250mm
毛幅1号:7mm、3号:10mm、5号:14mm毛丈1号:14mm、3号:20mm、5号:28mm
販売価格

2,070(税抜)/ 2,277円(税込)

カタログ価格

2,070円(税抜)/2,277円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 22:04現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA109HM-1
  • 品番

    EA109HM-1

  • コメント

    単品でご検討お願いします。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top