すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164DF-107

品名 : 1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14012M.60-7
差込角1/2”(12.7mm)対辺7mm
全長60mm重量80g
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

2,230円(税抜)/ 2,453円(税込)

カタログ価格

2,230円(税抜)/2,453円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0481ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DF-104 1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164DF-105 1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164DF-106 1/2"DRx 6mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164DF-107 1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164DF-108 1/2"DRx 8mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164DF-110 1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164DF-112 1/2"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164DF-114 1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164DF-117 1/2"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット
    EA164DF-119 1/2"DRx19mm [INHEX]インパクトソケット
    その他関連
    オプションEA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    オプションEA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 差込角:1/2”(12.7mm)
    • D:25mm  H1:15.5mm  H2:38mm\nL:60mm
    • エスコ便利カタログ480ページ
    • エスコ便利カタログ481ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top