すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109LL-2

品名 : 60mm コッピー・ダスター用刷毛

カタログ訂正

24/12/24 毛幅…(誤)70mm→(正)60mm(No.55,56 1205)

仕様

毛幅60mm毛丈60mm
玉厚18mm全長250mm
材質毛:胡麻毛(最高級豚毛)
柄:木
用途塗装、掃除、接着剤の塗布用に
コッピー刷毛とは一般品として豚の毛を使用し、毛玉が平たく金属で巻き塗り込み用としてできた刷毛です。
販売価格

615(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2025/12/16 12:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0149ページ
バリエーション一覧
EA109LL-1 47mm コッピー・ダスター用刷毛
EA109LL-2 60mm コッピー・ダスター用刷毛
EA109LL-3 74mm コッピー・ダスター用刷毛
EA109LL-4 87mm コッピー・ダスター用刷毛
EA109LL-5 99mm コッピー・ダスター用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ148ページ
  • エスコ便利カタログ149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top