すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109LP-34

品名 : 30mm 目地刷毛(油・水性/熱溶着式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーインダストリーコーワ型番15114
毛幅30mm毛丈32mm
玉厚8mm全長275mm
毛材質PET柄材質木材
重量(g)20
目地用
熱融着式だから毛が抜けないハケ
樹脂クギ仕様で、使用後は燃やせるゴミに廃棄、接着剤不要
キレイな仕上がり柔らかタッチ
天然毛先のようなフィーリング
油・水性用
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 02:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA109HN-63
バリエーション一覧
EA109LP-31 15mm 目地刷毛(油・水性/熱溶着式)
EA109LP-32 20mm 目地刷毛(油・水性/熱溶着式)
EA109LP-33 25mm 目地刷毛(油・水性/熱溶着式)
EA109LP-34 30mm 目地刷毛(油・水性/熱溶着式)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top