すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109LS-22

品名 : 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
薬品に強いポリエステル毛を使用

仕様

先端毛幅38mm
毛丈90mm玉厚20mm
全長290mm毛材質ポリエステル
柄材質強化ハードウッド
すべての塗料、ニスに使用できます。
窓枠、トリム、狭い角、細かい部分などの塗装に最適です。
再利用可能でお手入れも簡単です。
毛先は細く尖っているので、多くの塗料を含み効率よく作業ができます。
ポリエステル混紡の毛は柔らかく、しっかりしていて柔軟性があります。
50%の木材、5%のステンレス、5%のエポキシ、40%のポリエステルで構成されており、高い強度で耐久性があります。
販売価格

805(税抜)/ 886円(税込)

カタログ価格

805円(税抜)/886円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 10:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0147ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109LS-21 25mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
    EA109LS-22 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
    EA109LS-23 50mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
    EA109LS-24 63mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
    EA109LS-25 76mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
    EA109LS-26 101mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
    ウェブカタログ画像
    • 50%の木材、5%のステンレス、5%のエポキシ、40%のポリエステルで構成されており、高い強度で耐久性があります。
    • エスコ便利カタログ146ページ
    • エスコ便利カタログ147ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top