すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109MH-12

品名 : 2号 ゴシック面相筆(イタチ毛)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質毛:イタチ毛、柄:竹サイズ2号
全長205mm毛丈18mm
毛幅1.5mm
水性・油性用
販売価格

965(税抜)/ 1,062円(税込)

カタログ価格

965円(税抜)/1,062円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/24 12:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0145ページ

代替品

EA109MG-12
  • 品番

    EA109MG-12

  • コメント

    油性用。毛丈16mm、毛幅2.5mm

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ144ページ
  • エスコ便利カタログ145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top