すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109N-100

品名 : 塗装用具セット

仕様

名称塗装用具セット
〈セット内容:14点〉
バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)(容量:約6L)
ミニサゲ缶(φ165×105mm)(刷毛使用時に)
ローラー刷毛(仕上用:4mm毛丈 100mmL)
ローラー刷毛(平面用:13mm毛丈 150mmL)
ローラーハンドル(100、150mm兼用)
養生用布付マスカー(550mm×25m)(各部養生に)
養生用マスキングテープ(18mm×18m)(細部養生に)
軍手(1双)
ゴム手袋(極薄)(1双)
ブラシ(下地処理に)
白平筆(1号)(細かい補修用)
白ラック(10号30mm:目地に最適)
水仙刷毛(10号30mm:隅々に)
水仙刷毛(20号50mm:各部塗装に)
販売価格

5,860(税抜)/ 6,446円(税込)

カタログ価格

5,860円(税抜)/6,446円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/06/13 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0157ページ
バリエーション一覧
EA109N-100 塗装用具セット
EA109N-102 [EA109N-100,100B用] バケット(ネット付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ156ページ
  • エスコ便利カタログ157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top