すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109N-100B

品名 : 塗装用具セット

仕様

名称塗装用具セット
〈セット内容:7点〉
バケット(ネット付):(230(W)×180(D)×140(H)mm)(容量:約6L)
ハンドルサイズ:100(W)×300(L)mm2本(兼用)
ローラー刷毛:100mm・175mm各2本(毛丈:13mm)
ネットを使うことで、刷毛に付いた余分な塗料を落とすことが可能です。
販売価格

5,980(税抜)/ 6,578円(税込)

カタログ価格

5,980円(税抜)/6,578円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/06/10 14:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0157ページ
その他関連
セット商品EA109N-102 : [EA109N-100,100B用] バケット(ネット付)
部品EA109NB-1 : 100mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
部品EA109NB-3 : 175mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ156ページ
  • エスコ便利カタログ157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top