すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109N-101

品名 : ローラーバケットSPセット

仕様

名称セット(32点)<セット内容>32点セット
バケット×2個
ネット×5枚
替内容器×25枚
バケットサイズ内寸:195(W)×230(D)×130(H)mm
外寸:210(W)×250(D)×135(H)mm
ネットサイズ200(W)×180(D)×7(H)mm
内容器サイズ内寸:190(W)×230(D)×130(H)mm
外寸:205(W)×245(D)×135(H)mm
材質バケット、ネット、内容器:プラスチック
総重量2.5kg(梱包材含)
内容器を入れ替える事で、バケットを汚さず、様々な色を使う事ができます。
ネットを使うことで、刷毛に付いた余分な塗料を落とすことが可能です。
替内容器は使い捨てタイプです。
バケットは500ml~4Lまで500ml毎の目盛付
販売価格

9,040(税抜)/ 9,944円(税込)

カタログ価格

9,040円(税抜)/9,944円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/07/05 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0157ページ
バリエーション一覧
EA109N-101 ローラーバケットSPセット
EA109N-101B [EA109N-101用] 替内容器(10枚)
EA109N-101C [EA109N-101用] 替ネット(5枚)
その他関連
オプションEA109N-101B : [EA109N-101用] 替内容器(10枚)
オプションEA109N-101C : [EA109N-101用] 替ネット(5枚)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ156ページ
  • エスコ便利カタログ157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top