すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NB-303

品名 : 90x190mm 一斗缶切り

仕様

用途缶切りスクレッパー材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木
硬度HRC52°全長190mm
刃長80mm刃幅90mm
刃厚1.0mm重量125g
切れ味抜群
一斗缶をカットする際、親指に力が入りやすいよう、木製グリップの形が工夫されています。
スクレーパー機能にも適しています。
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/07/16 23:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0158ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ158ページ
  • エスコ便利カタログ159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top