すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NF-15

品名 : 3L ペイント用ポリ容器

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番400310-01
商品名サンペール#3A(本体+ハンドル)仕様本体+ハンドル
容量3L(本体蓋セット時)サイズ約φ218(ハンドル部:228)×121(H)mm
重量146g圧縮荷重3.28kN(334kgf)
材質PP
ペイントローラーが入る間口設定で、万遍なくインクを付けられます。
※蓋は付属していません。
販売価格

850円(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 18:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
関連商品EA109NF-14 : 3L ペイント用ポリ容器(フタ付)
関連商品EA109NF-16 : [EA109NF-15用] フタ
ウェブカタログ画像
※本商品は蓋は付いていません。
  • ※本商品は蓋は付いていません。
  • ペイントローラーが入る間口設定で、万遍なくインクを付けられます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top