すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NS-1

品名 : 160x35mm 自在ペインターセット

仕様

<セット内容>2点セット
 EA109NS-2 (ローラー 2本入)×1パック
 EB109NS-10 (ハンドル)×1本
EA109NS-2 (ローラー)仕様
 ・材質:ポリエステル
 ・サイズ:160(W)×35(D)mm
 ・毛丈:12mm
 ・厚み:15mm
 ・重量:30g
EB109NS-10 (ハンドル)仕様
 ・材質:ポリポロピレン
 ・全長:360mm
 ・グリップ長:140mm
 ・グリップ形状:四角形
 ・重量:80g
特長:
 ・塗布面に応じて自由に変形できます。
 ・チャンネル方式で固定してあるので、生地が剥がれず塗布面に合わせ変形します。
 ・1本で多用に使え、大変便利です
アイコン
販売価格

2,990(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/14 16:08現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0157ページ
バリエーション一覧
EA109NS-1 160x35mm 自在ペインターセット
EA109NS-2 [EA109NS-1用] 替ペインター(2本)
その他関連
オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
セット商品EA109NS-2 : [EA109NS-1用] 替ペインター(2本)
セット商品EB109NS-10 : 360x35mm 自在ペイント
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ156ページ
  • エスコ便利カタログ157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top