すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA112H

品名 : 30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP2305M
配管長さ・標準配管1/4”×3m+3/8”×3m
・標準配管1/4”×5m+3/8”×5m
・標準配管1/4”×10m+3/8”×10m
真空度(標準配管1/4”×3m+3/8”×3m)
・500Pa:3分
・1000Pa:2分
(標準配管1/4”×5m+3/8”×5m)
・500Pa:5分
・1000Pa:4分
(標準配管1/4”×10m+3/8”×10m)
・500Pa:8分
・1000Pa:5分
ローター方式シングルステージ排気速度30L/分(回転数:1680rpm時)
接続口UNF7/16-20(1/4”)アダプターUNF1/2-20(5/16”フレア)
サイズ110(W)×100(D)×195(H)mm重量3kg
差込六角対辺6.35mm付属品・410Aアダプター
・真空ポンプオイル
・オイル逆流防止弁
充電ドライバー、インパクトドライバーの使用が可能です。
お手持ちの電気ドリル(インパクトドライバー可)を併用することにより、真空引きができます。
オイル入りの為、モータートルクが少なく、焼き付きの心配がありません。
持ち運びに便利で安全なハンドル付
真空引きのスピードが速いです。
回転専用
追加説明オイル逆流防止弁付ですが真空保持機能はありません (09/12/02 397)
販売価格

23,000(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/04 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0019ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ18ページ
  • エスコ便利カタログ19ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top