すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA113XJ-1

品名 : 冷媒充填はかり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカープロステップ型番DS220R
本体サイズ267×267×45(H)mmケースサイズ310(W)×356(D)×103(H)mm
分解能2g/0.05lb/0.1oz最大計測重量100kg
精度表示値の±0.5%電源単4電池×4本(付属)
重量3.9kg(本体:2.5kg)
オートオフ機能、アラーム付
アルミケース付
別売の旧EA113XJ-2(電磁弁ユニット)を併用すると自動充填が可能です。
●冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用して下さい。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けて下さい。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

29,000(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 11:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA113XF-10A
  • 品番

    EA113XF-10A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top