すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115B-1

品名 : 350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン

仕様

全長350mmノズル径1.6mm
ホース接続G1/4”雌ねじ最高圧力15MPa
最高吐出量20L/min
ノズルカバー90°回転で直射~扇形噴霧が無段階調節
ケルヒャー商品とは接続できません。
水温は60℃まで使用可能です。
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/06/25 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2496ページ
バリエーション一覧
EA115B-1 350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン
EA115B-2 700mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン
その他関連
オプションEA115BB-1 : R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
オプションEA115BB-2 : R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2496ページ
  • エスコ便利カタログ2497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top