すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115G-10

品名 : チューブクリーナー(エアー駆動式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
フットスイッチで回転数を変えられます

仕様

フットスイッチで回転数を変えられます。(500~3,000rpm)
モーター1.1/2HP(1.1kw)洗浄パイプ6.4mm以上
サイズ150(W)×480(D)×260(H)mm重量13kg
使用エアー圧力4.1kg/c㎡(420L/min)~7kg/c㎡(1960L/min)
エアー配管にはエアツールオイルを1分間に2~3滴たらして本機を使用して下さい。
水を送りブラシ(別売)を回転させ洗浄します。
動力はコンプレッサー(別売)で電気のない所でも使用できます。
フレキシブルシャフトはEA115GA-1A~-34、先端ツールはEA115GB~GGシリーズよりお選び下さい。
使用温度(水)49℃以下
ボイラーチューブの内面清掃(水管・煙管)、シェルアンドチューブ型熱交換器の伝熱管内面洗浄に
高速回転ブラシによりチューブ内面の汚れをきれいに除去します。
WET方式(ブラシ回転と一緒に水を供給)とDRY方式(水を供給せずにブラシを回転)のいずれにも使用できます。
販売価格

388,000(税抜)/ 426,800円(税込)

カタログ価格

388,000円(税抜)/426,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/17 03:20現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA115GA-1A : 6.4mmx 3.7m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-2A : 6.4mmx 5.2m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-3A : 6.4mmx 7.6m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-4A : 6.4mmx10.7m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-11A : 7.9mmx 3.7m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-12A : 7.9mmx 5.2m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-13A : 7.9mmx 7.6m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-14A : 7.9mmx10.7m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-21A : 9.5mmx 5.2m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-22A : 9.5mmx 7.6m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-32A : 12.7mmx 7.6m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-15A : 7.9mmx13.7m フレキシブルシャフト
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top