すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115JF-1A

品名 : 3.7kW 高圧洗浄機(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカースーパー工業型番SER-2010-5
<ポンプ>
・吐出水量:20L/min
・吐出圧力:10MPa(102kgf/c㎡)
<エンジン>
・動力:空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
・総排気量:196cc
・エンジン出力:
(定格)3.7kW(5.0PS)/1,800min-1
(最大)4.1kW(5.5PS)/1,800min-1
・始動方式:リコイルスタータ式
・使用燃料:無鉛レギュラーガソリン
・燃料タンク容量:3.1L
重量40.2kgサイズ510×530×555mm
付属品洗浄ガン、ノズル、吸込ホース3m、
高圧ホース20m、余水ホース3m、
ストレーナー
コンパクトで軽量設計
三連プランジャー式高圧ポンプ・大型ラインストレーナー等、ハードユースに求められる高耐久仕様
2段積み対応フレーム・1点吊りフック・自動エア抜き・ブレーキ付大型車輪等、現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデル
建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑え
家屋やビルの外壁洗浄
農機具・船底の洗浄・塗装剥離に
販売価格

314,000(税抜)/ 345,400円(税込)

カタログ価格

314,000円(税抜)/345,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 18:54現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA115JS-60 : 3/8" ワンタッチカプラー(雄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top