すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829AZ-1

品名 : 13mm タッパー(手廻し・ギア式)

仕様

メーカー東洋工具型番HT-3C
用途糸巻・タップ立て・リーマ作業・組立・面取り・ドリル穴開け・スプリング巻きにチャック能力13mm
ギヤ比1:4(右回転右回り)適応クランプ幅45mmまで
手廻しなので、安全・静音に作業可能!
チャックハンドル付属(13mm)
販売価格

33,600(税抜)/ 36,960円(税込)

カタログ価格

33,600円(税抜)/36,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/05/21 11:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0356ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ356ページ
  • エスコ便利カタログ357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top