すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KL-13

品名 : 6m [家庭用]交換用高圧ホース

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番6.396-736-0
サイズ230×230×50mm長さ6m
重量(g)480材質PVC樹脂
適用機種EA115KM-2D
販売価格

5,480(税抜)/ 6,028円(税込)

カタログ価格

5,480円(税抜)/6,028円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA115KL-11 5m [家庭用]交換用高圧ホース
EA115KL-12 4m [家庭用]交換用高圧ホース
EA115KL-13 6m [家庭用]交換用高圧ホース
その他関連
本体EA115KM-2D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top