すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628XE-11

品名 : 14.0mm x10m トラックロープ(クレモナ)

仕様

引張強度約16.7kN材質クラレビニロン、ポリエステル混紡
構造三つ打ち重量(g)1220
カラーサイズ(呼径×長さ)φ14mm×10m
両端アイ加工
販売価格

5,800(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/18 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1732ページ
バリエーション一覧
EA628XE-11 14.0mm x10m トラックロープ(クレモナ)
EA628XE-12 14.0mm x20m トラックロープ(クレモナ)
EA628XE-13 16.0mm x10m トラックロープ(クレモナ)
EA628XE-14 16.0mm x20m トラックロープ(クレモナ)
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ1732ページ
  • エスコ便利カタログ1733ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top