すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KT-13

品名 : AC100V/1200W [家庭用]スチームクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.516-339.0
商品名SC MINI用途蛇口、深紅、タイルの壁、窓、鏡、換気フード、コンロなどに
電源AC100Vサイズ321×127×186(H)mm
重量1.6kgタンク容量0.2L
コード長4m消費電力1200W
スチーム圧力0.3MPaタンク加熱温度143℃
使用時間連続噴射時間:約6分
定格:1時間
噴射スチーム温度約100℃
ヒートアップ時間約3分防水性能IPX4
付属品ハンドブラシ、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2枚
洗剤やアルコールを使わずに水だけで99.99%除菌できます。バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。
安定した高温(約100℃)のパワフルスチームで、頑固な汚れもしっかり浮かせて落とします。除菌&清掃の1台2役!
洋服、ソファやクッションなどの布製品にも使用できます。
毎日のちょっとしたお掃除にピッタリです。コンパクトサイズなので、使いたいときにサッと取り出せます。
別売のグラインダー(EA115KS-47)をフロアノズルにセットするだけで、クロスがよれたり引っかかったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 09:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KT-13A
  • 品番

    EA115KT-13A

  • コメント

    変更点:標準装備品デザイン

その他関連
部品EA115KS-48 : [家庭・業務兼用]ハンドブラシ用カバー(2枚)
オプションEA115KA-80 : [家庭用]フロアノズルセット(スチームクリーナー用)
オプションEA115KA-80A : [家庭用]フロアノズルセット(スチームクリーナー用)
オプションEA115KS-20A : [家庭・業務兼用]真鍮ブラシ(3個/EA115KT用)
オプションEA115KS-22A : [家庭用]ブラシ(4個/EA115KT用)
オプションEA115KS-27A : [家庭・業務兼用] ノズルセット(EA115KT用)
オプションEA115KS-28B : [家庭用] スケール除去剤(3包/EA115KT用)
オプションEA115KS-35 : [家庭・業務兼用] 延長パイプ(EA115KT用)
オプションEA115KS-43 : [家庭用]使い捨てクロス(15枚/EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-44 : [家庭用]クロス(2枚/EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-44A : [家庭用]クロス(EA115KT・KV用/2枚)
オプションEA115KS-47 : [家庭用] カーペットグラインダー(EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-48A : [家庭・業務兼用]ハンドブラシ用カバー(2枚)
ウェブカタログ画像
  • 小型のハンディタイプなので収納もコンパクト\n本体は取り出しやすい場所に収納できます。
  • スチームロックをすることで、やけどなどの事故を防ぎます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top