すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KZ-1A

品名 : [家庭用] マルチクリーナー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.680-020.0
商品名OC3電源充電式(6Vリチウムイオンバッテリー)
吐出水量(最大)2L/min吐出水圧(最大)0.5MPa
給水タンク容量4L連続使用時間約15分
本体サイズ277×234×201(H)mm重量2.2kg
バッテリー充電時間180分ホース長2.8m
用途・清掃場所自転車
ガーデニング用品(シャベルなど)
ペット/犬
ベビーカー/バギー
テント/キャンプ用品
靴/ハイキングブーツ
おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター
防水性能IPX4
騒音値69dB充電アダプター9.5V/600mA
使用環境温度0℃~40℃付属品リチウムイオンバッテリー(内蔵)、ホース、フラットジェットノズル、給水口フィルター、充電アダプター
コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機です。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。
リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。
給水タンク(4L)に水を入れておけば水道のない場所でも使用できます。
水を入れてスイッチを押せば洗浄開始。面倒な準備は不要です。
面倒な準備なしで、いつでもどこでも簡単に洗浄できます。
給水の際、本体ごと持ち運ぶ必要がありません。家の水道からも簡単に給水できます。
アイコン
販売価格

24,400(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KZ-1B
  • 品番

    EA115KZ-1B

  • コメント

    変更点:タンク容量・形状

その他関連
オプションEA115KA-71 : 2.0m [家庭用]給水ホース
オプションEA115KA-77 : [家庭用]ウォッシュブラシ(EA115KZ-1A用)
オプションEA115KA-78 : [家庭用]シャワーノズル(EA115KZ-1A用)
オプションEA115KA-79 : [家庭用]直噴ノズル(EA115KZ-1A用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top