すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MA-17K

品名 : 4.5/5.0L用 洗剤用定量ポンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途花王2・4.5・5L(kg)業務用ボトル専用ポンプ
戻りバネなし
花王業務用液体洗浄剤商品のボトルに取り付けることで、洗浄剤を一定量計量できます。
一押しで約25mLの計量ができます。
 (付属の計量調節部品を取り付けることで計量を変更できます。
  1個取付け:約20mL、2個取付け:約15ml)
材質ポンプ本体:ポリプロピレン
      チューブ:ポリエチレン
      計量調節部品:ポリプロピレン
付属品押し回数ラベル1シート、計量調節部品2個
追加説明●ポンプは4.5L、5L(kg)用ですが、2Lのボトルにもお使い頂けます。2Lでお使いになる場合は、ポンプ下部の半透明パイプを一度引き抜き、引き抜いた方を約5cmカットしてご使用ください。(2010/12/16 1038)
販売価格

690(税抜)/ 759円(税込)

カタログ価格

690円(税抜)/759円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/05 00:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115MA-17L
  • 品番

    EA115MA-17L

  • コメント

    変更点:調節部分の形状等

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top