すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MA-7

品名 : 900ml ポンプ容器(食器用洗剤用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー花王プロフェショナル適用洗剤食器用洗剤
容量900mlサイズ81×81×240(H)mm
重量110g材質ポンプ:PP、PE
ボトル:PE
食器用洗剤に使用できる、つめかえ用の計量容器です。
ワンプッシュで約1mlの計量ができます。
希釈に便利な計量目盛り付
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/16 21:00現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA922KA-4 : 4.5L 食器調理具用洗剤(チェリーナ)
本体EA922KA-4B : 4.5Lx4個 食器調理器具用用洗剤(チェリーナ)
本体EA922KA-1A : 4.5L 食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)
本体EA922KA-1B : 4.5Lx4個 食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)
本体EA922KA-24 : 4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
本体EA922KA-24A : 4.5Lx4個 食器用洗剤(ワンダフル)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top