タンクは、簡単に充填、洗浄できるよう、開口部が広くなっています
仕様
ホース長 | 1200mm | ノズル長 | 483mm |
---|
材質 | タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 | 容量 | 11L |
---|
サイズ(mm) | 222×210×708(H) | 重量 | 2.7kg |
---|
加圧式スプレー |
タンク内フィルター付 |
圧力リリースバルブ付 |
アセトン以外の薬品は使用できません。 |
販売価格 | 41,500円(税抜)/
45,650円(税込)
| カタログ価格 | 41,500円(税抜)/45,650円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2025/06/17 12:45現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0049ページ2489ページ |
---|
代替品