すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115NS-1

品名 : 485mm 洗浄ノズルガン(エアコン用)

仕様

全長(mm)485ノズル長(mm)300
材質ボディ:真鍮
ハンドル:樹脂
接続ねじG1/4”
常用圧力5.0MPa推奨使用圧力3.0~3.5MPa
噴射パターン扇形(噴霧角度:25度)噴量推奨使用圧力時:3.09~3.34L/min
ルームエアコンの洗浄に最適です。
先端が360°回転するので通常ノズルでは届かない裏側の洗浄も簡単です。
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/10/23 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0048ページ2496ページ2570ページ
その他関連
本体EA115YF-1 : AC100V 電動スプレー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ48ページ
  • エスコ便利カタログ49ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top