すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TB-9

品名 : AC100V/1.3kW 高圧洗浄機(60Hz)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番FIN-801WHG-D
電源AC100V(60Hz専用)吐出水量(最大)300L/h
吐出水圧(最大)9.0MPaモーター出力1.3kW
サイズ290×246×742(H)mm本体重量11.3kg
付属品ガン、広角変圧ランス、ターボランス、高圧ホース(8m)、ノズルクリーニングピン材質ポリプロピレン
消費電力1300W騒音値69dB
水使用量(1分間)高圧洗浄機:約5L噴射ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす
広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす
最大許容圧力12.0MPaコード長5m
連続使用時間1時間給水温度40℃以下
西日本専用(60Hz)
業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。
自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
静音タイプ
<吸水機能付>
貯め水を吸い上げて使用できます。
※別売りの吸水セットをご使用ください
販売価格

31,200(税抜)/ 34,320円(税込)

カタログ価格

31,200円(税抜)/34,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/16 03:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2537ページ
バリエーション一覧
EA115TB-8 AC100V/1.3kW 高圧洗浄機(50Hz)
EA115TB-9 AC100V/1.3kW 高圧洗浄機(60Hz)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2536ページ
  • エスコ便利カタログ2537ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top