すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TR-32

品名 : フォームノズル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番6710127
サイズ90×230×240mm材質樹脂
適合品番EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16、-71A、-72Aタンク容量500ml
洗浄剤を泡状に噴射します。
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 08:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115TR-31
  • 品番

    EA115TR-31

  • コメント

    タンク容量:750ml バリアブル泡ノズル

その他関連
オプションEA115TR-36 : [EA115TR-31・32用] 500ml 中性洗剤
オプションEA115TR-37 : [EA115TR-31・32用] 500ml コケ発生防止剤
オプションEA115TR-38 : [EA115TR-31・32用]500ml 撥水カーシャンプー
本体EA115TR-3A : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115TR-4A : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115TR-6A : AC100V/1.45Kw 高圧洗浄機
本体EA115TR-11B : AV100V/1.35kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-12 : AC100V/1.35kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-13 : AC100V/1.35kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-14A : AC100V/1.45kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-71A : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-72A : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-16A : AC100V/1.35kW 高圧洗浄機
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top