すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115X-9

品名 : 500ml スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)

仕様

スプレータイプ泡状容量(L)0.5
サイズ(mm)69×97×165重量65g
希釈目盛タンク材質HDPE(高密度ポリエチレン)
噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 680

(2025/06/26 23:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2486ページ
バリエーション一覧
EA115X-6 500ml スプレーボトル(HDPE)
EA115X-9 500ml スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 本体側面に目盛付き

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2486ページ
  • エスコ便利カタログ2487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top