すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115ZY-10

品名 : 10m エアコン洗浄キット

仕様

推奨使用圧力3.5MPa材質ノズルガン:真鍮・樹脂(グリップ部)
ホース:ポリ塩化ビニル樹脂
ホースサイズ内径×外径:5×10mm
長さ:10m
ワンタッチカプラー、レバーコック(メッキ)付
ノズルガンサイズ約300mm
噴射パターン扇形(噴射角度:25°)吐出水量2.5L/min
吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
販売価格

38,000(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/10/23 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0048ページ2496ページ2570ページ
その他関連
本体EA115YF-1 : AC100V 電動スプレー
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)
  • エスコ便利カタログ48ページ
  • エスコ便利カタログ49ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top