すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA116FA-60A

品名 : AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー富士コンプレッサー製作所型番FS-07MS
電動機定格出力0.75kw(1PS)・100V周波数60Hz
電動機仕様単相モートル運転方式圧力開閉器式
使用最高圧力0.95MPa
(9.5kgf/c㎡)
空気タンク容量57L
回転速度1130/min吐出し空気量82L/min(0.95MPa)
騒音値75dBサイズ920(W)×406(D)×725(H)mm
重量約95kg
空冷低圧タンクマウント形
比較的高い圧力での断続多作業に適した圧力開閉器式
断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプ
特殊リード弁使用によりソフトな運転音
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプ
給油式
※納入先にフォークリフトが必要な商品です。
販売価格

319,000円(税抜)/ 350,900円(税込)

カタログ価格

319,000円(税抜)/350,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0992ページ
バリエーション一覧
EA116FA-50A AC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)
EA116FA-60A AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ992ページ
  • エスコ便利カタログ993ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top