すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116Z-38

品名 : 38L 補助タンク(エアーコンプレッサー用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用最高圧力0.79MPa(8.1kgf/c㎡)サイズ620(W)×300(D)×450(H)mm
タンク容量38L重量16.0kg
車輪・取っ手付
※ 作業終了後はタンク内部に汚水がたまりますのでドレンネジを開けて必ず汚水を排出してください。(汚水が入ったまま放置しますと、タンク内のサビを助長し腐食の原因になります。)
販売価格

31,400(税抜)/ 34,540円(税込)

カタログ価格

31,400円(税抜)/34,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 12:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1031ページ

代替品

EA116Z-20
バリエーション一覧
EA116Z-25T 25L 補助タンク(エアーコンプレッサー用)
EA116Z-38 38L 補助タンク(エアーコンプレッサー用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1030ページ
  • エスコ便利カタログ1031ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top