すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116ZB-2A

品名 : 250ml エアー充填式スプレーボトル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエーゼット型番RF001
商品名リフィーラー容量450ml
液体容量250mlサイズ60×60×270(H)mm
重量約395g使用圧力0.59~0.79Mpa
コンプレッサーや自転車の空気入れ(米式バルブ)で空気を充填して、何度でも使用できる詰め替え式エアスプレー。
販売価格

5,940(税抜)/ 6,534円(税込)

カタログ価格

5,940円(税抜)/6,534円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/30 06:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA116ZB-6
バリエーション一覧
EA116ZB-1B 100ml エアー充填式スプレーボトル
EA116ZB-2A 250ml エアー充填式スプレーボトル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top