すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615BS-2

品名 : 6x 7mm 両口スパナ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

サイズ6×7mm全長92mm
材質ステンレス(SUS420)重量25g
販売価格

1,450円(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/04 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0367ページ0425ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615BS-1 5.5x7mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-2 6x 7mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-4 8x10mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-6 10x11mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-7 10x12mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-9 12x13mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-10 12x14mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-12 14x17mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-15 17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-16 17x21mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-18 19x21mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-19 19x22mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-22 21x23mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-23 21x26mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-24 22x24mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-26 23x26mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-27 24x27mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-30 26x32mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-31 27x30mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-32 30x32mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-34 32x36mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-36 36x38mm 両口スパナ(ステンレス製)
    EA615BS-38 41x46mm 両口スパナ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • S:6×7mm  L:92mm
    • エスコ便利カタログ366ページ
    • エスコ便利カタログ367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top