すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA119-97

品名 : 10kg アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス)

仕様

メーカー栗田工業(kurita)商品名ニュークリケミカルFリンス
用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ内容量10kg
物性PH:5.0~7.0(20℃)
比重:1.01~1.05(25℃)
酸性
5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします
洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。
親水性被膜を形成し腐食を防止します。
使用後の水洗いの必要はありません。
●使用上の注意
・洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません
・河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値以下に中和・希釈してください
販売価格

33,000(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/10 08:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0044ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ44ページ
  • エスコ便利カタログ45ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top