すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA119A-4

品名 : 300x450x80mm アオコ除去剤(ネット入/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーユーイーエス(UES)型番KDX-ME
商品名クリアップ入数10個
材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭使用目安1個あたり水量700~1000Lの水量に対応(使用条件により異なる)
使用期限連続使用で1年間、シーズンのみ使用で2~3回使用可サイズ300×450mm(1袋に除去剤2kg入)
池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策
袋詰めのため、設置や撤去が楽に行えます。
アオコが発生している所に日光が届くように沈めて使用してください。
冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。
販売価格

80,300(税抜)/ 88,330円(税込)

カタログ価格

80,300円(税抜)/88,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/26 06:27現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA119A-3A
バリエーション一覧
EA119A-3 300x450x80mm アオコ除去剤(ネット入/1個)
EA119A-3A 300x450x80mm アオコ除去剤(ネット入/2個)
EA119A-4 300x450x80mm アオコ除去剤(ネット入/10個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top