すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA121AB-24

品名 : 400ml スプレーガン(上カップ/10mホース付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/10/31 ●吐出し空気量:(誤)100L/分→(正)205L/分(No.55,56 1254)

仕様

用途一般塗装用、水系塗料にも対応カップ容量400ml
ノズル径1.3mm使用圧力0.3~0.35MPa
塗料供給方式重力式吹付け距離約200mm
吐出し空気量205L/min取付ねじG1/4”
使用コンプレッサー0.4kw重量1.07kg
ホースサイズ・内径×外径:6.5×10mm
・長さ:10m
低圧での微粒化を最大限に高めたドデカヘッド採用
販売価格

26,500(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 08:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1045ページ

代替品

EA121AB-2
  • 品番

    EA121AB-2

  • コメント

    ホース付属していません。

ウェブカタログ画像
  • スプレーガン本体
  • 低圧での微粒化を最大限に高めたドデカヘッド
  • シンプルながら使いやすさを追求
  • エスコ便利カタログ1044ページ
  • エスコ便利カタログ1045ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top