すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA121BA-6

品名 : 1.0L スプレーガン(下カップ付)

仕様

メーカー近畿製作所型番CREAMY(KL)63S-15+KS-10-2
用途中物・高級塗装用、ラッカー塗装用塗料供給方式吸上式
ノズル径1.5mm塗料噴出量230L/min
吹付距離250mmカップ容量1000ml
使用コンプレッサー0.75kw使用圧力0.34MPa
吐出し空気量150L/min取付ねじG 1/4”
重量760g
販売価格

29,100(税抜)/ 32,010円(税込)

カタログ価格

29,100円(税抜)/32,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/05/09 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1045ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1044ページ
  • エスコ便利カタログ1045ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top