すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123AM-6

品名 : エアーブローガン(5倍増量ノズル・プラグ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用圧力0.7MPaノズル口径16mm
ノズル穴径12mmノズル長67mm
エアー量840L/min材質本体:アルミダイカスト、ノズル:POM樹脂
通常の約5倍の風量が得られます。
プラグ付
ノズル取付ねじG1/8\"
販売価格

4,180(税抜)/ 4,598円(税込)

カタログ価格

4,180円(税抜)/4,598円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/30 12:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA123AM-3
  • 品番

    EA123AM-3

  • コメント

    ノズル本体素材が樹脂製から真鍮

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top