すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CB-6A

品名 : 370mm エアーチャック(トラック・バス用)

仕様

用途トラック、バス全長370mm
重量(g)185材質黄銅
大型車ホイール 新・ISO方式 対応商品
8.5mmタケノコを外すとPF(G)1/4”雄ネジになります。
材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
販売価格

4,040(税抜)/ 4,444円(税込)

カタログ価格

4,040円(税抜)/4,444円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/09/06 08:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0301ページ
バリエーション一覧
EA123CB-6A 370mm エアーチャック(トラック・バス用)
EA123CB-7 280mm エアーチャック(建設車両用)
EA123CB-8 274mm エアーチャック(建設車両用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ300ページ
  • エスコ便利カタログ301ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top