すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CH-12A

品名 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲(kPa)120~1200最小目盛(kPa)20
測定精度±20kPaサイズ102×93×730mm
重量665gホース長500mm
用途トラック・バス一次側接続口カプラソケット
チャック側接続ねじメネジG1/4
大型タイヤ用
1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。
暗闇でも見える蓄光目盛
ソケットチャックは手離し作業が可能です。
販売価格

35,000(税抜)/ 38,500円(税込)

カタログ価格

35,000円(税抜)/38,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA123CH-12B
  • 品番

    EA123CH-12B

  • コメント

    変更点:レバー部改良・ねじれ解消

バリエーション一覧
EA123CH-11A 60- 600kPa タイヤゲージ&チャック
EA123CH-11B 60- 600kPa タイヤゲージ&チャック(乗用車・バン用)
EA123CH-12A 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック
EA123CH-12B 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(トラック・バス用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA123CH-11Aです
  • ※画像はEA123CH-11Aです

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top