すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638CG-34

品名 : 52x 68x115mm ツールホルダー(ステンレス製)

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番02360
サイズ52×68×115(H)mmカラビナ全長110mm
カラビナ線径φ10mm口の開き39mm
材質ステンレス重量200g
ステンレス製で錆びにくいです。
ベルト通し幅:50mm
ツールの落下防止に便利なセーフティーループ取付穴付(2か所)
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/03 17:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1520ページ
バリエーション一覧
EA638CG-33 52x 65x113mm ツールホルダー(ステンレス製)
EA638CG-34 52x 68x115mm ツールホルダー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top