すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CK-1

品名 : 10L ポータブルエアキャリー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最高圧力1.0MPaサイズ300×670(H)mm
ホース長1.2mm重量9kg
タンク容量10L一次側接続口1/4”PT
測定範囲30~1000kPa測定最小目盛10kPa
用途バイク、乗用車
販売価格

70,400(税抜)/ 77,440円(税込)

カタログ価格

70,400円(税抜)/77,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 09:45現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top