すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123PR

品名 : 13mm径 エアーブローガン(大風量型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
大風量タイプ

仕様

使用圧力1Mpaホース取付ねじRc(PT)3/8\"
ノズル取付ねじUNEF1/2\"使用コンプレッサー1.5KW
吐出し空気量1500L/min(1Mpa時)ノズル径13mm
ノズル長20mm材質アルミダイキャスト
全長130mm重量200g
プラグ付
販売価格

2,470(税抜)/ 2,717円(税込)

カタログ価格

2,470円(税抜)/2,717円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 16:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1050ページ

代替品

EA123PR-30
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1050ページ
  • エスコ便利カタログ1051ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top