すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123WA

品名 : φ23x150mm パイプホルダー(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーWTBワタベコーポレーション型番WT-DH15
長さ150mm内径23mm
重量(g)179材質超強力永久磁石、ステンレス
エアーガンを収納するパイプホルダーです。
作業者の安全性・作業の効率化が計れる場所に上下・左右・360°パイプ設置は取付が出来ます。
マグネット付で作業環境に合わせて工作機械に取り付けることができ、作業効率が上がります。
販売価格

2,450(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 使用例1
  • 使用例2

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top