すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124BJ-13A

品名 : 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三協リール(TRIENS)型番SHR-35SA
内径×外径8×12ホース長(一次側)1m
ホース長(二次側)15m使用圧力1.4MPa
取付ねじ一次側:R(PT)3/8”
二次側:Rc(PT)3/8”
重量6.5kg(本体のみ)
ホース材質耐スパッタ
外層:PVC
内層:PU
ホースカラーブラック
本体サイズ408×384×173mm
ラチェット式
耐スパッター仕様のホース(濃紺色)になります。
巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様
長尺リールをお探しの方におすすめです
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様
販売価格

61,600(税抜)/ 67,760円(税込)

カタログ価格

61,600円(税抜)/67,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 20:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA124BJ-13C
  • 品番

    EA124BJ-13C

  • コメント

    変更点:本体デザイン

ウェブカタログ画像
  • A:408mm、B:384mm、C:173mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top