すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124DL-91

品名 : 15/20mm x 10m さらさらウォーターホース(糸入り・茶

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三洋化成型番SSB-1520L10BR
商品名さらさら耐圧ブラウンホース長さ10m
適用ホース径内径:15㎜、外径:20㎜使用温度範囲0~60℃
材質PVC、ポリエステル糸最高使用圧力1.2MPa
収納しやすいスリムタイプ
藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様
ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工
使用流体
糸入り
耐寒性脆化温度-39℃
使用圧力は23℃時目安
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 13:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA124DL-91A
  • 品番

    EA124DL-91A

  • コメント

    変更点:色が青に変更・使用圧力

バリエーション一覧
EA124DL-91 15/20mm x 10m さらさらウォーターホース(糸入り・茶
EA124DL-92 15/20mm x 20m さらさらウォーターホース(糸入り・茶
EA124DL-93 15/20mm x 30m さらさらウォーターホース(糸入り・茶
EA124DL-94 15/20mm x 50m さらさらウォーターホース(糸入り・茶
ウェブカタログ画像
※画像はEA124DL-92です。
  • ※画像はEA124DL-92です。
  • ※商品は10mです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top